Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART7840 SALDATORE 40W - 7840

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART7840 SALDATORE 40W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 40 W

  • Anheizzeit - 180 s

  • Max. Lötspitzentemperatur - 470 °C

  • Lötspitzenform - bleistiftspitz

  • Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202234250

Artikelnummer

ART7840

Herstellernummer

7840

Hersteller

ART

Nennleistung:

40 W

Anheizzeit:

180 s

Max. Lötspitzentemperatur:

470 °C

Lötspitzenform:

bleistiftspitz

Spannung:

230 V

Lötspitze auswechselbar:

ja

Lötspitzendurchmesser:

5 mm

Potenza: 40 W Punta Ø 5 mm adatto per normali saldature Tempo di riscaldamento: ca 180 sec.Temperatura di punta: 470°C