ARTELETA INTERNATION - ART1660.B ADATTATORE X PRESA IT-UNIVERSALE - 1660.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202822068
Artikelnummer
ART1660.B
Herstellernummer
1660.B
Hersteller
ART
Ausführung:
Einzel
Farbe:
weiß
Adattatore da viaggio, spina italiana 10A 2P+T, presa universale con alveoli protetti. Non serve per trasformare la tensione di rete da 250 V a 125 V o viceversa, serve solo per adattare le spine degli apparecchi utilizzatori alle prese dei vari paesi incui ci si trova.


