Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART103508 SONDA LYVIAJET 100M - 103508

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART103508 SONDA LYVIAJET 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 100 m

  • Werkstoffgüte - GFK

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202260815

Artikelnummer

ART103508

Herstellernummer

103508

Hersteller

ART

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

100 m

Werkstoffgüte:

GFK

Sonda 60 m, con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 4,10 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 6 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 550 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M6, con 1 puntale/tirantemontato