Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART103504 SONDA LYVIAJET 60M - 103504

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART103504 SONDA LYVIAJET 60M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 60 m

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Gewindeanschluss - ja

  • Verdrillt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202260792

Artikelnummer

ART103504

Herstellernummer

103504

Hersteller

ART

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

60 m

Werkstoffgüte:

GFK

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Trommel-/Ringdurchmesser:

550 mm

Sonda 60 m, con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 4,10 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 6 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 550 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M6, con 1 puntale/tirantemontato