ARTELETA INTERNATION - ART103502 SONDA LYVIAJET 40M - 103502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 40 m
Werkstoffgüte - GFK
Packung
1 ST
EAN
8013202260785
Artikelnummer
ART103502
Herstellernummer
103502
Hersteller
ART
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
40 m
Werkstoffgüte:
GFK
Sonda 60 m, con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 4,10 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 6 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 550 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M6, con 1 puntale/tirantemontato