ARNOCANALI SPA - ARNV6HB8040 CANALE KABLO 40X80 SENZA ALOGENI - V6HB8040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 80 mm
Farbe - blau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
20 M
EAN
8018138187687
Artikelnummer
ARNV6HB8040
Herstellernummer
V6HB8040
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2707 mm²
Canale da cablaggio tipo V6HB in PC-ABS senza alogeni con coperchio.Canale fresato Blu RAL5012 (Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm).


