Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNV20R CANALE VK-FLEX D20 SENZA ALOGENI - V20R

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNV20R CANALE VK-FLEX D20 SENZA ALOGENI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Klebefolie

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

  • Schlitzabstand - 12.5 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

8018138129861

Artikelnummer

ARNV20R

Herstellernummer

V20R

Hersteller

ARN

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klebefolie

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12.5 mm

Länge:

500 mm

Durchmesser:

20 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

300 mm²

Canalina flessibile con adesivo in poliammide senza alogeni.