ARNOCANALI SPA - ARNLCR2035.3 MINIFLEX ADESIVO 18X33 BIANCO - LCR2035.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 33 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 20000 mm
Packung
20 M
EAN
8018138169041
Artikelnummer
ARNLCR2035.3
Herstellernummer
LCR2035.3
Hersteller
ARN
Breite:
33 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
20000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
472 mm²


