ARNOCANALI SPA - ARNKPS72.3 CANALE CORNICE 65X20/3 BIANCO - KPS72.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 65 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe Oberteil - weiß
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
18 M
EAN
8018138147995
Artikelnummer
ARNKPS72.3
Herstellernummer
KPS72.3
Hersteller
ARN
Höhe:
65 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe Oberteil:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Trennwände:
3
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
785 mm²
Canale completo di coperchio in PVC lunghezza 2 metri. Apertura coperchio con attrezzo. Resistenza all’urto IK 08 (5J). Grado di protezione IP40 a 3 scomparti.


