Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKP1873A CANALE PAVIMENTO 75X18 ALLUMINIO - KP1873A

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKP1873A CANALE PAVIMENTO 75X18 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8018138170726

Artikelnummer

ARNKP1873A

Herstellernummer

KP1873A

Hersteller

ARN

Breite:

75 mm

Höhe:

18 mm

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Canale con coperchio a pavimento e parete, in alluminio anodizzato. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.