ARNOCANALI SPA - ARNKP1873.3 CANALE SOPRAPAVIMENTO 75X18 BIANCO - KP1873.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
30 M
Produktserien
EAN
8018138148251
Artikelnummer
ARNKP1873.3
Herstellernummer
KP1873.3
Hersteller
ARN
Breite:
75 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
RAL-Nummer:
9010
Canale con coperchio a pavimento e parete, in PVC. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.


