Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNK1831.52 MINICANALE 30X18/2 LEGNO SCURO - K1831.52

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNK1831.52 MINICANALE 30X18/2 LEGNO SCURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8018138170375

Artikelnummer

ARNK1831.52

Herstellernummer

K1831.52

Hersteller

ARN

Breite:

30 mm

Höhe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

1

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Minicanale in PVC con coperchio standard, decorato legno finitura ciliegio adatto per applicazioni a parete e soffitto.