Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNAMF3.020 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D3 L20M - AMF3.020

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNAMF3.020 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D3 L20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 20 m

  • Form - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138196955

Artikelnummer

ARNAMF3.020

Herstellernummer

AMF3.020

Hersteller

ARN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

20 m

Form:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

nein

Verdrillt:

ja

Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 3mm