Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNAF11.300C1100 SONDA FIBRA VETRO D11 L300 CON ASPO - AF11.300C1100

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNAF11.300C1100 SONDA FIBRA VETRO D11 L300 CON ASPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 300 m

  • Form - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138194241

Artikelnummer

ARNAF11.300C1100

Herstellernummer

AF11.300C1100

Hersteller

ARN

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

300 m

Form:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

11 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Trommel-/Ringdurchmesser:

1100 mm

Sonda in fibra di vetro rivestita in polipropilene da 300mt. diametro 11mm con ASPO. Terminali: filettati M12