ARNOCANALI SPA - ARNA6.060C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L60 CON ASPO - A6.060C550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 60 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8018138162202
Artikelnummer
ARNA6.060C550
Herstellernummer
A6.060C550
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Metall
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
60 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Stahl
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Farbe:
orange
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Trommel-/Ringdurchmesser:
550 mm
Sonda in piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 60 mt. diametro 6mm, terminali: filettati M5. Con ASPO


