ARNOCANALI SPA - ARNA10.100 SONDA ACCIAIO-PP D10 L100 M - A10.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 100 m
Form - flach
Packung
1 ST
EAN
8018138196139
Artikelnummer
ARNA10.100
Herstellernummer
A10.100
Hersteller
ARN
Werkstoff:
Metall
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
100 m
Form:
flach
Werkstoffgüte:
Stahl
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
10 mm
Farbe:
orange
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Sonda in piattina di acciaio rivestita in polipropilene diametro 10mm, terminali filettati.


