ARCLUCE SPA - ACL1099153X-16 STAFFA PORTAPROIETTORI L=500 - 1099153X-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378164774
Artikelnummer
ACL1099153X-16
Herstellernummer
1099153X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
90 mm
Gewicht:
3.25 kg
Staffa portaproiettori L=500 mm in acciaio verniciato.


