Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0882005A-840-16 KOMPASS 30W UNIDIR. H=1077 ON/OFF

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0882005A-840-16 KOMPASS 30W UNIDIR. H=1077 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 30 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378409585

Artikelnummer

ACL0882005A-840-16

Herstellernummer

0882005A-840-16

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

30 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Höhe/Tiefe:

102 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

350 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

1077 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Breite:

150 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Anschlussart:

freies Leitungsende

Leuchtenlichtausbeute:

350 lm/W

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Polzahl:

2

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzklasse:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il paletto luminoso dal design geometrico per l’illuminazione esterna sia privata che pubblica .Questo bollard è caratterizzato da un’ottica monodirezionale che produce un fascio luminoso preciso e direzionato, che enfatizza appieno l’area o il soggettocolpito senza produrre abbagliamento .Design ultramoderno, dalle forme geometriche, particolarmente adatto a contesti residenziali e urbani dal design moderno e industriale.Elevato grado di resistenza.Versatilità: disponibile in diverse temperature dicolore, potenze e in tre altezze differenti.Versioni: la gamma KOMPASS comprende anche la versione a parete.Applicazioni: illuminazione pubblica di aree pedonali, parcheggi e parchi; perfetto per l’illuminazione da giardino, ad esempio per creare un percorso luminoso lungo un vialetto d'ingresso.