ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3255/45 Supporto TV/Monitor da tavolo, 32"-55" - SU3255/45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragfähigkeit - 40 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443673434
Artikelnummer
ALPSU3255/45
Herstellernummer
SU3255/45
Hersteller
ALP
Tragfähigkeit:
40 kg
Farbe:
schwarz
** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da scrivaniaAdatto per tv da: 32"- 55"Compatibilità VESA Max: 400x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -10° +10°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioPortata: 40KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso






