Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU1337/00 Slim fixed wall mount 13"-37"

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Breite - 220 mm

  • Tragfähigkeit - 35 kg

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443633179

Artikelnummer

ALPSU1337/00

Herstellernummer

SU1337/00

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Breite:

220 mm

Tragfähigkeit:

35 kg

Farbe:

schwarz

Höhe:

220 mm

** Caratteristiche Generali **Funzionalità: FissoTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 13"- 37"Compatibilità VESA Max: 200x200mmCompatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 0°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Materiale: AcciaioDimensioni (WxH): 220mm x 220mmDistanza dal muro: 1.2cmDistanza fori: 200x200mmPortata: 35KgPeso prodotto: 0.7KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: SiGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso