Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU200-12/5 Alimentatore da quadro 200,4W - 12Vdc

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistungsabgabe - 200.4 W

  • Breite - 215 mm

  • Tiefe - 115 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443678576

Artikelnummer

ALPPU200-12/5

Herstellernummer

PU200-12/5

Hersteller

ALP

Leistungsabgabe:

200.4 W

Breite:

215 mm

Tiefe:

115 mm

Höhe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP20

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: da quadroTipo regolazione: CVClasse isolamento: ICorrezione PF: Senza PFCGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: trimmer ±10%Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzFattore di potenza: >0.5Potenza: 200.4WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 16700mATensione d'uscita: 10.8 - 13.2VRegolazione di carico: ±1%Regolazione di linea: ±0.5%Ripple: