ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR2450 Lithium battery - CR2450 - 3V - PLP-CR2450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 620 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2450
Ausführung - Lithium
Länge - 5 mm
Packung
12 ST
EAN
8017443586413
Artikelnummer
ALPPLP-CR2450
Herstellernummer
PLP-CR2450
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
620 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Ausführung:
Lithium
Länge:
5 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi CancelloCodice dimensione: DL2450, 5029LC, E-CR2450Tecnologia: LitioCodice IEC: CR2450Codice Neda: 5029LCRicaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3VCapacità: 620mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø24.5mm x 5mm


