Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR-P2PL/1BP Lithium battery - CR-P2 - 6V - PLP-CR-P2PL/1BP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1400 mAh

  • Ausführung - Lithium/Mangandioxid

  • Länge - 36 mm

  • Höhe inkl. Pole - 19.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443614895

Artikelnummer

ALPPLP-CR-P2PL/1BP

Herstellernummer

PLP-CR-P2PL/1BP

Hersteller

ALP

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1400 mAh

Ausführung:

Lithium/Mangandioxid

Länge:

36 mm

Höhe inkl. Pole:

19.5 mm

Breite:

35 mm

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Macchine fotograficheCodice dimensione: DL 233 A, K 223 LATecnologia: Litio/ManganeseCodice IEC: CRP2Codice Neda: 5024LCRicaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 1400mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 36mm x 35mm x 19.5mmConnessioni: piatto