Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-2CR-5L/1BP Lithium battery - 2CR5 - 6V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1400 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 2 CR 5

  • Anzahl der Zellen - 2

  • Ausführung - Lithium/Mangandioxid

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443595248

Artikelnummer

ALPPLP-2CR-5L/1BP

Herstellernummer

PLP-2CR-5L/1BP

Hersteller

ALP

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1400 mAh

IEC-Bezeichnung:

2 CR 5

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium/Mangandioxid

Länge:

45 mm

Höhe inkl. Pole:

17 mm

Breite:

34 mm

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Macchine fotograficheCodice dimensione: DL 245, KL2CR5Tecnologia: Litio/ManganeseCodice IEC: 2CR5Codice Neda: 5032LCN. celle: 2Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 6VCapacità: 1400mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 45mm x 34mm x 17mm