ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL425A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14505 - AA - 3,6V 2400mA - PL425A/1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2400 mAh
Länge - 49.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443631038
Artikelnummer
ALPPL425A/1B
Herstellernummer
PL425A/1B
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2400 mAh
Länge:
49.5 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sistemi fotovoltaici ad isolaCodice dimensione: AA, LS14500, ER14505hTecnologia: Litio/Cloruro di TionileCodice IEC: ER14505Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 2400mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.5mm x 49.5mmConnessioni: reofori


