Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL425A/1 Cell Li-SOCl2 - ER14505 - AA - 3,6V 2400mA - PL425A/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 2400 mAh

  • Länge - 49.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443624764

Artikelnummer

ALPPL425A/1

Herstellernummer

PL425A/1

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

2400 mAh

Länge:

49.5 mm

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori AllarmeCodice dimensione: AA, LS14500, ER14505hTecnologia: Litio/Cloruro di TionileCodice IEC: ER14505Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 2400mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.5mm x 49.5mmConnessioni: reofori