ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPAP-LR14AP/2BP Alkaline battery C - 1,5V - PAP-LR14AP/2BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 14
Ausführung - Alkali-Mangan
Länge - 50 mm
Packung
12 ST
EAN
8017443586178
Artikelnummer
ALPPAP-LR14AP/2BP
Herstellernummer
PAP-LR14AP/2BP
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
50 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Orologi da parete, TorceCodice dimensione: C, 1/2 Torcia, AM2, 4014, MN 1400, KCTecnologia: AlcalinaCodice IEC: LR14Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.5V** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø26.5mm x 50mmConnessioni: standard