Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM080-12/2 Pannello fotovoltaico Monocristallino - 80W - 25,45V - MM080-12/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • MPP-Nennleistung bei STC - 80 Wp

  • MPP-Strom - 3.71 A

  • Anzahl der Zellen - 39

  • Länge - 815 mm

  • MPP-Spannung - 21.57 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443687752

Artikelnummer

ALPMM080-12/2

Herstellernummer

MM080-12/2

Hersteller

ALP

MPP-Nennleistung bei STC:

80 Wp

MPP-Strom:

3.71 A

Anzahl der Zellen:

39

Länge:

815 mm

MPP-Spannung:

21.57 V

Breite:

535 mm

Leerlaufspannung:

25.45 V

Kurzschlussstrom:

3.92 A

Höhe:

35 mm

Gewicht:

4.5 kg

** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 80WpTensione Voc: 25.45VCorrente Isc: 3.92ATensione operativa (Vmp): 21.57VCorrente operativa (Imp): 3.71ATensione massima di sistema: 800VMassimo valore fusibile: 10A** Caratteristiche meccaniche **Tipopannello: con corniceCornice: alluminio anodizzatoParte frontale: vetroSpessore vetro: 2.5mmIncapsulamento: EVALato posteriore: TPTScatola di giunzione: IP65Larghezza: 535mmLunghezza: 815mmSpessore: 35mmPeso: 4.5KgCapacità di carico: 5400PaDiametro di resistenza: 80Km/h: 25mmLunghezza cavi: 50cmSezione cavi: 2.5mm²Connettori: non inclusiCavo: 50cm ø2.5mm² Conn. non inclusi** Caratteristiche Celle **Tipo cella: MonoNumero di celle: 39Dimensioni cella: 166 x 55mm** Caratteristiche temperatura **Temp. nom. operativa (NMOT): 45°CCoeff. temp. Pmax: -0.35%/°CCoeff. temp. Voc: 0.28%/°CCoeff. temp. Isc: 0.04%/°CTemp. di funzionamento: -40 / 85°C