Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9058-3 Panel mount LED indicator - 24Vac/dc - Yellow

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP45

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443611382

Artikelnummer

ALPLL9058-3

Herstellernummer

LL9058-3

Hersteller

ALP

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Lochdurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP45

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Giallo** Caratteristiche Elettriche **Corrente ingresso max: 20mATens. funzionamento DC: 24VdcTens. funzionamento AC: 24Vac** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 46mmDiametro: ø19.5mmMontaggio:a pannelloForo incasso: ø16mmGrado di protezione: IP45Materiale corpo: PlasticaColore corpo: NeroConnessioni: Morsetti a vite