Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR174 USB Charger - 2 ports 5V 4,2A max - Input 12-28V - KR174

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Gerätebreite - 36.8 mm

  • Gerätehöhe - 48.6 mm

  • Gerätetiefe - 36.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443643901

Artikelnummer

ALPKR174

Herstellernummer

KR174

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige

Gerätebreite:

36.8 mm

Gerätehöhe:

48.6 mm

Gerätetiefe:

36.8 mm

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: dc-dc switching non isolatoGrado Protezione: IP50** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 12‑28VdcPotenza: 21WTensione d'uscita: 5VCorrente d'uscita: 4200mATolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mmMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: faston 6,3Connettori: USB tipo"A"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro:0/40°C** Anello luminoso: ** Blu