ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR166 USB Charger - 2 ports 5V 2,1A max - Input 12-28V - KR166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Gerätebreite - 36.8 mm
Gerätehöhe - 36.8 mm
Gerätetiefe - 51 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443639904
Artikelnummer
ALPKR166
Herstellernummer
KR166
Hersteller
ALP
Anschlussart:
sonstige
Gerätebreite:
36.8 mm
Gerätehöhe:
36.8 mm
Gerätetiefe:
51 mm
Fissaggio a pannelloIndicazione della connessione del carico tramite accensione di LED blue.Connessione con Faston** Caratteristiche Generali **Tecnologia: dc-dc switching non isolatoGrado Protezione: IP50** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 12‑28VdcPotenza: 10.5WTensione d'uscita: 5VCorrente d'uscita: 2100mATolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 51 x 36.8 x 36.8mmMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: faston 6,3Connettori: USB tipo"A"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/40°C






