Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV1000 Modified sine wave inverter 1000W Input: 12Vdc, Output: 230Vac - KINV1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443578968

Artikelnummer

ALPKINV1000

Herstellernummer

KINV1000

Hersteller

ALP

Adatto per carichi resistivi.Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: sempliceRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificataFrequenza: 50HzTensione d'ingresso: 12VdcTensione d'uscita: 230VacPotenza d'uscita di picco: 2400WPotenza d'uscita nominale: 1000WEfficienza massima: 85%Corrente in ingresso: 84ACapacità minima batteria: >70AhConsumo a vuoto in stand by: