Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD530030W USB C Charger - GaN 30W Power Delivery - White - KD530030W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Gerätebreite - 32.95 mm

  • Gerätehöhe - 31.7 mm

  • Gerätetiefe - 72.35 mm

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443685727

Artikelnummer

ALPKD530030W

Herstellernummer

KD530030W

Hersteller

ALP

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Gerätebreite:

32.95 mm

Gerätehöhe:

31.7 mm

Gerätetiefe:

72.35 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IICarica rapida: Power Delivery 3.0Grado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 30WCorrente d'uscita: 3000mATensione d'uscita: 5 - 20VProtezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 72.35 x 32.95 x 31.7mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: BiancoCavo d'uscita: nessunoConnettori: USB tipo"C"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/40°C