Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD503/2B 17W USB Wall Charger - 2 ports 5V 2,1A - 3,4A total - White - KD503/2B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3400 mA

  • Gerätebreite - 28.5 mm

  • Gerätehöhe - 45 mm

  • Gerätetiefe - 85 mm

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443632639

Artikelnummer

ALPKD503/2B

Herstellernummer

KD503/2B

Hersteller

ALP

Max. Ausgangsstrom:

3400 mA

Gerätebreite:

28.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

85 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 17WTensione d'uscita: 5VCorrente d'uscita: 3400mARegolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 85 x 28.5 x 45mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: BiancoCavo d'uscita: nessunoConnettori: USB tipo"A"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C