ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD503/2 17W USB Wall Charger - 2 ports 5V 2.1A - 3.4A total - Black - KD503/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3400 mA
Gerätebreite - 28.5 mm
Gerätehöhe - 45 mm
Gerätetiefe - 85 mm
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8017443625709
Artikelnummer
ALPKD503/2
Herstellernummer
KD503/2
Hersteller
ALP
Max. Ausgangsstrom:
3400 mA
Gerätebreite:
28.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
85 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 17WTensione d'uscita: 5VCorrente d'uscita: 3400mARegolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 85 x 28.5 x 45mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroCavo d'uscita: nessunoConnettori: USB tipo"A"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°CCavo USB non incluso








