ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD502/1B 5W USB Wall Charger - 1 port 5V 1A - White - KD502/1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1000 mA
Gerätebreite - 22.8 mm
Gerätehöhe - 38.1 mm
Gerätetiefe - 82.3 mm
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8017443632622
Artikelnummer
ALPKD502/1B
Herstellernummer
KD502/1B
Hersteller
ALP
Max. Ausgangsstrom:
1000 mA
Gerätebreite:
22.8 mm
Gerätehöhe:
38.1 mm
Gerätetiefe:
82.3 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 5WTensione d'uscita: 5VCorrente d'uscita: 1000mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 82.3 x 22.8 x 38.1mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: BiancoCavo d'uscita: nessunoConnettori: USB tipo"A"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C