Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-75 Lead battery 12V 75Ah - AGM - BPV12-75

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 75 Ah

  • Länge - 260 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M6

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651203

Artikelnummer

ALPBPV12-75

Herstellernummer

BPV12-75

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

75 Ah

Länge:

260 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M6

Breite:

169 mm

Höhe inkl. Pole:

218 mm

Gewicht:

23.5 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf carsTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 75Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 260mm x 169mm x 218mmPeso: 23.5KgConnessioni: a vite M6