Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-22 Lead battery 12V 22Ah - AGM - BPV12-22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 22 Ah

  • Länge - 77 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M5

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443617483

Artikelnummer

ALPBPV12-22

Herstellernummer

BPV12-22

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

22 Ah

Länge:

77 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M5

Breite:

181 mm

Höhe inkl. Pole:

167 mm

Gewicht:

6.9 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf carsTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 22Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 77mm x 181mm x167mmPeso: 6.9KgConnessioni: a vite M5