Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-32W Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 32W/cel x 6 = 192W - BPU12-32W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 8 Ah

  • Länge - 151 mm

  • Steckverbinder - Faston 6,35

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443690127

Artikelnummer

ALPBPU12-32W

Herstellernummer

BPU12-32W

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

8 Ah

Länge:

151 mm

Steckverbinder:

Faston 6,35

Breite:

65 mm

Höhe inkl. Pole:

94 mm

Gewicht:

2.08 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 8AhPotenza (15min 1,67V/cella 25°C): 32WCorrente di carica massima: 2.4ACorrente di scarica massima: 80A** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 151mm x 65mm x 94mmPeso: 2.08Kg ± 5%Connessioni: faston 6.3mmMateriale contenitore: UL94 V0Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°CTemperatura di lavoro: 0 / 50°C