ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPL12-7 Lead battery 12V 7,0Ah - AGM - BPL12-7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 7 Ah
Länge - 65 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443647077
Artikelnummer
ALPBPL12-7
Herstellernummer
BPL12-7
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
7 Ah
Länge:
65 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
151.5 mm
Höhe inkl. Pole:
101 mm
Gewicht:
1.85 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 7Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 101mmPeso: 1.79KgConnessioni: faston 4.8mmTemperatura dilavoro: -10 / 40°C