ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-90 Lead battery 12V 90Ah - GEL - BPG12-90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 90 Ah
Länge - 168.5 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M8
Packung
1 ST
EAN
8017443578494
Artikelnummer
ALPBPG12-90
Herstellernummer
BPG12-90
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
90 Ah
Länge:
168.5 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Breite:
306.5 mm
Höhe inkl. Pole:
216 mm
Gewicht:
30.5 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPSTecnologia: Piombo Gel** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 90Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 168.5mm x 306.5mm x 216mmPeso: 30.5KgConnessioni: a vite M8