ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-75 Lead battery 12V 75Ah - GEL - BPG12-75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 75 Ah
Länge - 169 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M6
Packung
1 ST
EAN
8017443578487
Artikelnummer
ALPBPG12-75
Herstellernummer
BPG12-75
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
75 Ah
Länge:
169 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Breite:
260 mm
Höhe inkl. Pole:
235 mm
Gewicht:
22.5 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPSTecnologia: Piombo Gel** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 75Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 169mm x 260mm x 235mmPeso: 23KgConnessioni: a vite M6