Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-33 Lead battery 12V 33Ah - GEL - BPG12-33

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, Gel)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 33 Ah

  • Länge - 130 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M6

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443578463

Artikelnummer

ALPBPG12-33

Herstellernummer

BPG12-33

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, Gel)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

33 Ah

Länge:

130 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M6

Breite:

195 mm

Höhe inkl. Pole:

171 mm

Gewicht:

10.2 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPSTecnologia: Piombo Gel** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 33Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 130mm x 195mm x 171mmPeso: 10.2KgConnessioni: a vite M6