Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-70 Lead battery 12V 70Ah - AGM - BP12-70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 70 Ah

  • Länge - 167 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M6

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443017993

Artikelnummer

ALPBP12-70

Herstellernummer

BP12-70

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

70 Ah

Länge:

167 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M6

Breite:

350 mm

Höhe inkl. Pole:

180 mm

Gewicht:

19.5 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 70Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 167mm x 350mm x 180mmPeso: 22KgConnessioni: a vite M6