Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-7.0 Lead acid battery 12V 7,0Ah - AGM - BP12-7.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 7 Ah

  • Länge - 65 mm

  • Steckverbinder - Faston 4,8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651500

Artikelnummer

ALPBP12-7.0

Herstellernummer

BP12-7.0

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

7 Ah

Länge:

65 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

151.5 mm

Höhe inkl. Pole:

95 mm

Gewicht:

2 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPS, Impianti di allarme, Sistemi fotovoltaici ad isolaTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 7AhCorrente di carica massima: 2.1ATensione di carica stand-by: 13.8VTensione di carica uso ciclico: 14.5VCorrente di scarica massima: 70A @ 5sCorrente di scarica raccomandata: 0.7AProf.di scarica raccomandata: 90%** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 95mmPeso: 2Kg ± 5%Grado di protezione: IP20Connessioni: faston 4.8mmMateriale contenitore: ABS UL94-HBTemperatura di immagazzinamento: -20 / 60°CTemperatura di lavoro: 0 / 50°CUmidità: 40 / 80%