Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-44 Lead battery 12V 44Ah - AGM - BP12-44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 44 Ah

  • Länge - 166 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M6

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443502444

Artikelnummer

ALPBP12-44

Herstellernummer

BP12-44

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

44 Ah

Länge:

166 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M6

Breite:

198 mm

Höhe inkl. Pole:

171 mm

Gewicht:

13.5 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 44Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 166mm x 198mm x 171mmPeso: 13.5KgConnessioni: a vite M6