ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-4.5 Lead battery 12V 4,5Ah - AGM - BP12-4.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 4.5 Ah
Länge - 70 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443651487
Artikelnummer
ALPBP12-4.5
Herstellernummer
BP12-4.5
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
4.5 Ah
Länge:
70 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
90 mm
Höhe inkl. Pole:
107 mm
Gewicht:
1.3 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 4.5Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 70mm x 90mm x 107mmPeso: 1.4KgConnessioni: faston 4.8mm