ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-200 Lead battery 12V 200Ah - AGM - BP12-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 200 Ah
Länge - 240 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M8
Packung
1 ST
EAN
8017443563827
Artikelnummer
ALPBP12-200
Herstellernummer
BP12-200
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
200 Ah
Länge:
240 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Breite:
522 mm
Höhe inkl. Pole:
240 mm
Gewicht:
60 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 200Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 240mm x 522mm x 240mmPeso: 60KgConnessioni: a vite M8