ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-2.9 Lead-acid battery 12V 2.9Ah - AGM - BP12-2.9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 2.9 Ah
Länge - 57 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443651463
Artikelnummer
ALPBP12-2.9
Herstellernummer
BP12-2.9
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
2.9 Ah
Länge:
57 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
79 mm
Höhe inkl. Pole:
102 mm
Gewicht:
1.1 kg
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Piccoli UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 2.9Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 57mm x 79mm x 102mmPeso: 1.1KgConnessioni: faston 4.8mm