Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-2.2 Lead battery 12V 2,2Ah - AGM - BP12-2.2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 2.2 Ah

  • Länge - 35 mm

  • Steckverbinder - Faston 4,8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651456

Artikelnummer

ALPBP12-2.2

Herstellernummer

BP12-2.2

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

2.2 Ah

Länge:

35 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

177 mm

Höhe inkl. Pole:

68 mm

Gewicht:

0.84 kg

** Caratteristiche Generali **Adatto per: UPSTecnologia: Piombo AGM** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12VCapacità: 2.2Ah** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 35mm x 177mm x 68mmPeso: 0.84KgConnessioni: faston 4.8mm